- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- ねじ
- m3 12mm ネジのおすすめ人気ランキング
m3 12mm ネジのおすすめ人気ランキング
2026/01/20更新7,801件の「m3 12mm ネジ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「m6 ボルト」、「プラスチックノブ M8」、「十字穴付き皿小ねじ」などの商品も取り扱っております。
材質
ステンレス
エスコ品番
EA949AE-235
長さ(mm)
12
ねじ径
M3
頭部形状
皿頭
1パック(30本)
¥240
税込¥264
当日出荷
材質
ステンレス
寸法H(mm)
5
寸法D(mm)
11
寸法B(mm)
-
寸法C(mm)
-
寸法D1(mm)
10
寸法H1(mm)
0.5
手で締められるねじです。110℃の優れた耐熱性です。
用途照明器具、ディスプレイ器具、電気機器、一般機械、事務用機器等。
コンパクトな配管が可能です。チューブはプッシュワン接続です。ハンドルの位置を変更できます。ニッケルめっき処理を施しています。
ポート数
2
使用流体
空気/水
ねじの種類
R
形状
ストレートタイプ
タイプ
ミリサイズ
使用温度範囲(℃)
(空気)-20~+80、(水)0~+40
最高使用圧力(MPa)
1
形状
トラス頭
表面処理
ユニクローム
頭部形状
トラス
穴の形状
十字穴
材質/処理
鉄/ユニクローム
Festo プラグねじ DAMD-PS-M6-12-R1 には、あらゆる組み立て位置があります。腐食ストレスの大きい、耐腐食性分類 CRC 3 を備えています。製品重量: 6.5 g 材料。RoHS に適合しています(2022年10月現在) 材質:高合金鋼、非腐食性
仕様
●メーカーシリーズ:AMD - PS-M6-12-R1●内径サイズに合わせる:6mm●コード番号:203-0767
アズワン品番
65-8017-61
1個
¥2,298
税込¥2,528
7日以内出荷
材質
ステンレス
ピッチ(mm)
0.5
頭部高さ(mm)
1.3
アズワン品番
64-7963-81
入数
2
ねじサイズ
M3×12
1袋(2本)
¥330
税込¥363
翌日出荷
コンパクトな配管が可能です。チューブはプッシュワン接続です。ハンドルの位置を変更できます。ニッケルめっき処理を施しています。
ポート数
2
使用流体
空気/水
ねじの種類
R
形状
アングルタイプ
タイプ
ミリサイズ
使用温度範囲(℃)
(空気)-20~+80、(水)0~+40
最高使用圧力(MPa)
1
頭部形状
皿頭
エスコ品番
EA949TF-312
1パック(30本)
¥220
税込¥242
当日出荷
1パック(24本)
¥220
税込¥242
当日出荷
ナイロン製の化粧ネジ、先端に樹脂パッドを付けた製品です。締め込んだ際、相手物を傷つけることなく保持、固定ができます。先端パッド部は真鍮素材もラインナップがございます。用途や相手物の材質に応じて選択が可能です。ナイロン部も白・黒の2色より選択が可能です。
用途工作機械、事務機器、OA機器、各種産業機械、治工具等の保持、固定に。
材質
先端パッド:POM(白)
材質(ねじ部)
SUS304相当(SUSXM-7)
材質(ノブ)
ナイロン+BSBM
RoHS指令(10物質対応)
対応
ねじ山種類
メートル並目
スプレーパターンが円形で均等な流量分布の充円錐ノズルです。異物通過径を大きくするため、旋回子にX形ワーラーを使用していますので、目詰まりしにくいです。機器装置の洗浄や冷却、消火のための散布として。
仕様
●噴霧角度(°):85(0.2MPa時)●噴霧量(L/min):12(0.2MPa時)●ねじサイズ:R3/8●寸法(mm)(全長×外径):34×20●メーカー正式品番:3/8M JJXP 12 S303●標準圧力:0.2MPa●材質/仕上:ステンレス鋼303●原産国:ベトナム●コード番号:229-8545
アズワン品番
67-2200-46
1個
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
材質/仕上
ステンレス
仕様
±0.8ミリ程度 公差あり
頭部形状
トラス
穴の形状
十字穴
エスコ品番
EA949AJ-234
材質
ステンレス
長さ(mm)
12
ねじ径
M3
頭部形状
鍋頭
1袋(24本)
¥375
税込¥413
当日出荷
材質
ステンレス
頭部形状
トラス
穴の形状
十字穴
ステンレス製十字穴付トラス小ねじです。
用途各種締結に。
材質
ステンレス
頭部形状
トラス頭
穴の形状
十字穴
RoHS指令(10物質対応)
対応
エスコ品番
EA949NF-312
材質
ステンレス
長さ(mm)
12
ねじ径
M3
頭部形状
鍋頭
1パック(21本)
¥250
税込¥275
当日出荷
種別
全ねじ
材質
レニー黒(高強度ナイロン )
穴の形状
六角穴
材質/仕上
SCM435/黒色酸化皮膜
ねじの種類
六角穴付ボルト
頭部形状
六角穴付き皿
穴の形状
六角穴
ねじ山種類
メートル並目